花岡車輌
プラスチックライト
種別
ハンドル無し
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)
ゴム(グレー)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
720×465(テーブル)
キャスター
自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)
465
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
720
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68709016
PL-F
150
720×465
162
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300