曜日別特売

ダンディライトカーエース

ダンディライトカーエース - 花岡車輌ダンディライトカーエース - 花岡車輌ダンディライトカーエース - 花岡車輌ダンディライトカーエース - 花岡車輌
種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)34車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載面寸法(mm)600×900耐荷重(kg)300キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)838材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール特性長尺物搬送荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、高カゴ台車前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68709068DA-P
45,100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする