曜日別特売

ダンディライトカージャンボ

ダンディライトカージャンボ - 花岡車輌ダンディライトカージャンボ - 花岡車輌ダンディライトカージャンボ - 花岡車輌ダンディライトカージャンボ - 花岡車輌
種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)38車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムタイプ6インチ車輪(特大)キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)400床面高さ(mm)254荷台寸法(mm)1200×750荷台寸法(幅)(mm)750最大積載荷重(kg)400ハンドル高さ(mm)878材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)150外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68709113DG-P6
77,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする