花岡車輌
ステンレス袖
種別
折畳み片袖
サイズ
エース(大)
車輪径(Φmm)
125
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
材質(車輪)
グレーゴム
タイプ
折畳片袖
キャスター
自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)
605
材質(車輪・金具)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
905
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68709192
PA-SLSC
300
605×905
232
18
¥
47,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300