成分セチルピリジニウム塩化物水和物(1mg)、グリチルリチン酸カリウム(2.5mg)、キキョウエキス(20mg)、(※原生薬換算量80mg)、添加物(白糖・ゼラチン・ステアリン酸・ステアリン酸Mg・パラベン・黄色5号・香料・メントール)種別指定医薬部外品用法2時間以上の間隔をおいて口中に含み、かまずにゆっくり溶かす(15歳以上:1回1個を1日6個、5歳以上:1回1個1日3個)効能のどの殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1箱(24錠)