曜日別特売
モノタロウ

ホイールセッティングボルト セット

ホイールセッティングボルト セット - モノタロウホイールセッティングボルト セット - モノタロウホイールセッティングボルト セット - モノタロウ
(16件のレビュー)

ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。

用途ホイール脱着時の位置決めガイドボルセット内容M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)材質鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)全長(mm)122内容量1セット(8本)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68718947-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68718947
2024-02-05
用途: ホイール交換作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

外車のホイール交換作業時に使用していますが、とても便利で安全なので買って良かったと思います。

対象商品 : 68718947
2023-07-31
用途: タイヤ交換
株式会社パーツガーデン自動車・二輪車・自転車関連業

無理に必要ないと思っていたが、早く買えばよかったw

2が参考にしています
対象商品 : 68718947
2022-12-18
用途: タイヤ交換

ボルト車のタイヤ交換時にあったらとても便利です。
4セット組(8本)の販売で、実際に使用したのは1セット(2本)なので他の3セット(6本)が必要ありません。
1セット(2本)の販売もしてもらいたいです。

7が参考にしています
対象商品 : 68718947
2022-03-16
用途: タイヤ交換時
運輸・通信業

外車はハブボルトが出ていないので、これがあるとホイルをつける際、ボルト穴がバッチリ決まりタイヤ交換がスムーズになりました。今までは、ハブにホイルをあてがい横からボルト穴を覗き込みなから回してボルトをつけていました。強いて言えば、セットでなく必要なサイズごとの販売がよかったです。

対象商品 : 68718947
2021-12-15
用途: タイヤ交換
カーショップ イワサキ自動車・二輪車・自転車関連業

今迄ガイド無しで取り付けていましたがガイドあればこんなに楽だと早く買っていれば良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68718947
2021-08-06
用途: 自動車整備作業時
教育・研究機関

タイヤをボルトで締める車(輸入車に多いと思います)でのタイヤの脱着時にはとても便利なツールです。この商品は各サイズがセットになっているのでワンセットあると、とても重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 68718947
2021-06-10
用途: 欧州車のホイールの取り付け
ブライトオートワークス自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールの取り付けが楽になりました。特にスペーサーの取り付けに最適です

対象商品 : 68718947
2021-03-26
用途: タイヤ交換
農・林・水産業

まず1本でホイールをひっかけ、2本目を入れて手で押さえながらボルトを締めこんでいく、何度かやり方を試すのに時間がかかった。こういった使い方手順など添付してもらえると嬉しいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
いちばん太い部分の太さを教えてください。
回答:
ご指定箇所の寸法は、データがございません。
2022-04-06
質問:
いすゞの4t車に適合しますか。
回答:
車種からの適合確認ができない商品でございます。
商品ページに記載の寸法を御確認頂き、お客様でご判断ください。
2が参考にしています
2022-04-06

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする