曜日別特売

デリバリーボックス(宅配ボックス)消火器ボックス

デリバリーボックス(宅配ボックス)消火器ボックス - NASTA(ナスタ)デリバリーボックス(宅配ボックス)消火器ボックス - NASTA(ナスタ)デリバリーボックス(宅配ボックス)消火器ボックス - NASTA(ナスタ)デリバリーボックス(宅配ボックス)消火器ボックス - NASTA(ナスタ)デリバリーボックス(宅配ボックス)消火器ボックス - NASTA(ナスタ)

エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。
製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。
宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り)
扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。
屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。
消火器ボックスにはゼンマイ式のベルが設置されており、扉を開けるとベルが鳴ります。また、消火器の表示は蓄光仕様です。

材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)質量(kg)18.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×360×515内寸法(mm)Φ145×H540(消火器設置寸法)錠前プッシュマグネット(フリー開閉)内容量1台
注意
※ボックスの中に入る消火器は、製品に付属されておりません。収納寸法をご確認の上、別途ご準備ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像168715754KS-TLJ360-FFE-BKブラック
132,000
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
※商品画像168715763KS-TLJ360-FFE-Wホワイト
132,000
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする