曜日別特売

USB3.0DUシリーズ(カラーカメラ)

USB3.0DUシリーズ(カラーカメラ) - 東芝テリー
仕様【ガラス/フィルター】防塵ガラス、【GAIN】MANUAL/AGC(制御範囲0~24dB(出荷設定0dB))質量(g)約90電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電)規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2消費電力(W)4.5以下精度光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07°外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く)撮像素子CMOSイメージセンサプロトコルUSB3.0 Vision走査方式プログレッシブアスペクト比4:3ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μsビデオフォーマットRGB24bit、BGR24bit、YUV42216bit、YUV41112bit、Bayer12bit/10bit/8bit、Mono8bit映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V)画素サイズ(μm)3.45×3.45内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
画素数
カラーモード
センサータイプ
フレームスピード(fps)
レンズマウント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68716655DU1207MCFカメラ本体1229万画素/4096(H)×3000(V)カラー1/1.8型相当(最大)31(全画素)Cマウント
528,000
519,800
571,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
68716646DU1207MCGカメラ本体1229万画素/4096(H)×3000(V)カラー1/1.8型相当(最大)31(全画素)Cマウント
470,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする