ニッケル水素電池専用USB入力充電器

ニッケル水素電池専用USB入力充電器 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。

充電可能本数4付属品USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)質量(g)約65(使用電池・USBコード別)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約85×66×28充電時間(時間)単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68718868BQ-CC61ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
68718877BQ-CC61-Kブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68718868
2022-09-30
用途: 電池
サービス業

電池と一緒に購入しました何度か使用しましたが単3単4が使え重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする