BQ-CC61 ニッケル水素電池専用USB入力充電器 Panasonic(パナソニック) 68718868

ニッケル水素電池専用USB入力充電器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
68718868
品番
BQ-CC61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

USBからの充電に絞込み軽量・コンパクトを実現。
USB出力ACアダプターと一緒に持てば旅行・出張の使用にも便利。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。

色
ホワイト
付属品
USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)
質量(g)
約65(使用電池・USBコード別)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約85×66×28
充電時間(時間)
単3形×2本または4本を約10、単4形×2本または4本を約10
充電可能本数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68718868
2022-09-30
用途: 電池
サービス業

電池と一緒に購入しました何度か使用しましたが単3単4が使え重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする