曜日別特売

カラーレーザープリンタ用光沢ラベル

カラーレーザープリンタ用光沢ラベル - nana(東洋印刷)カラーレーザープリンタ用光沢ラベル - nana(東洋印刷)カラーレーザープリンタ用光沢ラベル - nana(東洋印刷)カラーレーザープリンタ用光沢ラベル - nana(東洋印刷)カラーレーザープリンタ用光沢ラベル - nana(東洋印刷)カラーレーザープリンタ用光沢ラベル - nana(東洋印刷)カラーレーザープリンタ用光沢ラベル - nana(東洋印刷)カラーレーザープリンタ用光沢ラベル - nana(東洋印刷)

トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。

紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター内容量1箱(400シート)
注意
※耐水性に優れていますが、紙製品なので長期的に使用できるものではありません。長期でご使用される場合は、定期的に貼り替えてください。
※屋外では使用できません。
※長時間水に浸すとラベルやトナーが剥がれる場合がありますので、ご注意ください。
※更に優れた耐水性を求められる場合、屋外でご使用される場合は、フィルムタイプのナナタフネスラベルをご使用ください。
※ラベルを貼ってすぐに水に浸すと剥がれます。貼った後、数時間お待ちください。定着する時間は、貼る面の材質によって異なります。
※凸凹面や曲面、布や塩ビ等特殊な材質に貼るとラベルが剥がれる場合があります。ご注意ください。
全42種類を絞り込む
ラベルサイズ(mm)
面付
シートサイズ(mm)
片数
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
シートサイズ(mm)
片数
余白
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68774283SCL-191.4×131.24面210×297(A4版)1600四辺余白付
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774292SCL-1057.3×59.312面210×297(A4版)4800四辺余白付
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774308SCL-1186.4×42.312面210×297(A4版)4800四辺余白付
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774317SCL-1257.3×50.815面210×297(A4版)6000四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774326SCL-1370×50.815面210×297(A4版)6000上下余白付
26,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774335SCL-1443×59.316面210×297(A4版)6400四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774344SCL-1534.4×33.940面210×297(A4版)16000四辺余白付
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774353SCL-16147.3×16.910面210×297(A4版)4000四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774362SCL-1786.4×38.114面210×297(A4版)5600四辺余白付
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774378SCL-1840×4024面210×297(A4版)9600四辺余白付
26,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774387SCL-291.4×63.58面210×297(A4版)3200四辺余白付
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774396SCL-2091.4×63.58面210×297(A4版)3200四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774405SCL-2179×4710面210×297(A4版)4000四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774414SCL-2242×74.2520面210×297(A4版)8000なし
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774423SCL-2338.1×68.5820面210×297(A4版)8000四辺余白付
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774432SCL-25148×2010面210×297(A4版)4000四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774448SCL-26150×803面210×297(A4版)1200四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774457SCL-27190×1222面210×297(A4版)800四辺余白付
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774493SCL-363.5×46.615面210×297(A4版)6000四辺余白付
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774502SCL-3063.5×25.433面210×297(A4版)13200四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774518SCL-3170×38.121面210×297(A4版)8400上下余白付
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774527SCL-3247.5×2544面210×297(A4版)17600四辺余白付
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774536SCL-3352.5×33.932面210×297(A4版)12800上下余白付
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774545SCL-3443×33.932面210×297(A4版)12800四辺余白付
26,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774554SCL-3584×52.510面210×297(A4版)4000四辺余白付
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774563SCL-496.5×25.418面210×297(A4版)7200四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774572SCL-4199.1×93.16面210×297(A4版)2400四辺余白付
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774588SCL-4299.1×67.78面210×297(A4版)3200四辺余白付
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774597SCL-4386.4×50.810面210×297(A4版)4000四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774606SCL-4463.5×7212面210×297(A4版)4800四辺余白付
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774615SCL-4566×3524面210×297(A4版)9600四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774624SCL-4664×33.924面210×297(A4版)9600四辺余白付
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774633SCL-585×856面210×297(A4版)2400四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774642SCL-50105×148.54面210×297(A4版)1600なし
26,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774658SCL-5170×708面210×297(A4版)3200四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774667SCL-663.5×63.512面210×297(A4版)4800四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774685SCL-69148.5×2102面297×210(A4版)800なし
26,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774694SCL-7210×2971面210×297(A4版)400なし
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774712SCL-871.1×71.16面210×297(A4版)2400四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774728SCL-957.3×67.712面210×297(A4版)4800四辺余白付
26,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774466SCL-2880×2502面210×297(A4版)800四辺余白付
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
68774676SCL-6140×4024面210×297(A4版)9600四辺余白付
26,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする