サンコー[日用品]
バリアフリーおくながトイレマット
使用場所
トイレ
質量(g)
220
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×90
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768227
KE-96
無地
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68768236
KE-97
無地
オープン
取扱い終了
68768315
KF-52
ミュージック
¥
2,640
取扱い終了
68769532
KG-40
ふくろう
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください