サンコー[日用品]
ポータブルトイレマット
使用場所
トイレ
厚さ(mm)
2
質量(g)
300
混率(%)
表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(cm)
90×120
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768543
KJ-20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68768552
KJ-21
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください