吸着さらっとベンザシート

吸着さらっとベンザシート - サンコー[日用品]吸着さらっとベンザシート - サンコー[日用品]吸着さらっとベンザシート - サンコー[日用品]吸着さらっとベンザシート - サンコー[日用品]吸着さらっとベンザシート - サンコー[日用品]吸着さらっとベンザシート - サンコー[日用品]吸着さらっとベンザシート - サンコー[日用品]吸着さらっとベンザシート - サンコー[日用品]
使用場所トイレ厚さ(mm)6質量(g)55取付方式吸着幅(cm)9.5混率(%)表面:ポリエステル100、芯:ポリウレタン、裏面:基布:ポリエステル100、吸着:アクリル樹脂(カテキン入り)全長(cm)40内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768814KN-56
オープン
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
68768823KN-57
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする