曜日別特売

デスク足元マット

デスク足元マット - サンコー[日用品]デスク足元マット - サンコー[日用品]デスク足元マット - サンコー[日用品]デスク足元マット - サンコー[日用品]
厚さ(mm)4質量(g)635混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)120×90内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68769374KL-10
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
68769356KL-08
3,840
取扱い終了
68769365KL-09
3,840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする