曜日別特売
KL-09 デスク足元マット サンコー[日用品] 68769365

 

KL-09 デスク足元マット サンコー[日用品] 68769365
KL-09 デスク足元マット サンコー[日用品] 68769365
KL-09 デスク足元マット サンコー[日用品] 68769365
KL-09 デスク足元マット サンコー[日用品] 68769365

デスク足元マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード68769365品番KL-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840
厚さ(mm)4質量(g)635混率(%)表面:ポリエステル100、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(cm)120×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする