高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ

高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ - NACHI(不二越)
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
全25種類を絞り込む
取付方式
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
吐出口径
取付方式
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68720715VDC-11A-2A3-1A5-20-Rc1/2フート取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:30(1800/min)・25(1500/min)
514,200259,800
259,800
285,780(税込)
欠品中
返品不可
68720724VDC-11A-2A3-2A3-20-Rc1/2フート取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:40(1800/min)・33(1500/min)
514,200259,800
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
68720733VDC-11B-2A3-1A5-20-Rc1/2フランジ取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:30(1800/min)・25(1500/min)
469,400229,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720742VDC-11B-2A3-2A3-20-Rc1/2フランジ取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:40(1800/min)・33(1500/min)
469,400229,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720758VDC-12A-1A5-1A5-20-Rc3/4フート取付形ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:54(1800/min)・45(1500/min)
871,800389,800
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720767VDC-12A-1A5-2A3-20-Rc3/4フート取付形ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:70(1800/min)・58(1500/min)
871,800389,800
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
68720776VDC-12A-2A3-1A5-20-Rc3/4フート取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:54(1800/min)・45(1500/min)
871,800389,800
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720785VDC-12A-2A3-2A3-20-Rc3/4フート取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:70(1800/min)・58(1500/min)
871,800389,800
389,800
428,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720794VDC-12B-1A5-1A5-20-Rc3/4フランジ取付形ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:54(1800/min)・45(1500/min)
814,700349,800
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720803VDC-12B-1A5-2A3-20-Rc3/4フランジ取付形ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:70(1800/min)・58(1500/min)
814,700349,800
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720812VDC-12B-2A3-1A5-20-Rc3/4フランジ取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:54(1800/min)・45(1500/min)
814,700349,800
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720828VDC-12B-2A3-2A3-20-Rc3/4フランジ取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:70(1800/min)・58(1500/min)
814,700349,800
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720837VDC-13A-1A5-1A3-20-Φ26フート取付形ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
1,478,900579,800
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720846VDC-13A-1A5-1A5-20-Φ26フート取付形ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
1,478,900579,800
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720855VDC-13A-2A3-1A3-20-Φ26フート取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
1,478,900579,800
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720864VDC-13A-2A3-1A5-20-Φ26フート取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
1,478,900579,800
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720873VDC-13B-1A5-1A3-20-Φ26フランジ取付形ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
1,421,100539,800
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720882VDC-13B-1A5-1A5-20-Φ26フランジ取付形ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
1,421,100539,800
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68720898VDC-13B-2A3-1A3-20-Φ26フランジ取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
1,421,100539,800
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721022VDC-22A-2A3-1A5-20-Rc3/4フート取付形ヘッド側:70(1800/min)・58(1500/min)、シャフト側:54(1800/min)・45(1500/min)
968,700479,800
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721038VDC-22A-2A3-2A3-20-Rc3/4フート取付形ヘッド側:70(1800/min)・58(1500/min)、シャフト側:70(1800/min)・58(1500/min)
968,700479,800
479,800
527,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721047VDC-22B-2A3-1A5-20-Rc3/4フランジ取付形ヘッド側:70(1800/min)・58(1500/min)、シャフト側:54(1800/min)・45(1500/min)
911,500439,800
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721056VDC-22B-2A3-2A3-20-Rc3/4フランジ取付形ヘッド側:70(1800/min)・58(1500/min)、シャフト側:70(1800/min)・58(1500/min)
911,500439,800
439,800
483,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
45320110VDC-12A-1A5-2A3-20【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Rc3/4フート取付形ヘッド側:30(1800/min)・25(1500/min)、シャフト側:70(1800/min)・58(1500/min)
オープン249,000
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
68720907VDC-13B-2A3-1A5-20-Φ26フランジ取付形ヘッド側:40(1800/min)・33(1500/min)、シャフト側:120(1800/min)・100(1500/min)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする