曜日別特売

可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ

可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ - NACHI(不二越)
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
取付方式
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68721415VDR-1A-1A2-2214(ピーク)Φ26フート取付形16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
203,800
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721433VDR-1A-1A5-2221(ピーク)Φ26フート取付形16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
203,800
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721442VDR-1A-2A2-2214(ピーク)Φ26フート取付形22(1000/min無負荷時)、27(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、40(1800/min無負荷時)
203,800
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721458VDR-1A-2A3-2214(ピーク)Φ26フート取付形22(1000/min無負荷時)、27(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、40(1800/min無負荷時)
203,800
94,980
104,478(税込)
欠品中
返品不可
68721485VDR-1B-2A2-2214(ピーク)Rc3/8フランジ取付形22(1000/min無負荷時)、27(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、40(1800/min無負荷時)
203,800
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721494VDR-1B-2A3-2214(ピーク)Rc3/8フランジ取付形22(1000/min無負荷時)、27(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、40(1800/min無負荷時)
203,800
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721476VDR-1B-1A5-2221(ピーク)Rc3/8フランジ取付形16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
203,800
94,980
104,478(税込)
欠品中
返品不可
68721424VDR-1A-1A4-2221(ピーク)Φ26フート取付形16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
オープン
取扱い終了
返品不可
68721467VDR-1B-1A4-2221(ピーク)Rc3/8フランジ取付形16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする