曜日別特売

ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転

ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転 - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68721695IPH-22B-3.5-3.5-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
463,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721792IPH-22B-3.5-5-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
475,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721896IPH-22B-3.5-6.5-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
484,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721993IPH-22B-3.5-8-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
495,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722097IPH-22B-5-5-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
487,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722194IPH-22B-5-6.5-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
497,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722298IPH-22B-5-8-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
507,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722395IPH-22B-6.5-6.5-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
505,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722492IPH-22B-6.5-8-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
516,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722596IPH-22B-8-8-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
527,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722693IPH-23B-3.5-10-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
519,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722797IPH-23B-3.5-13-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
527,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722894IPH-23B-3.5-16-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
541,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722998IPH-23B-5-10-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
530,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723095IPH-23B-5-13-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
539,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723192IPH-23B-5-16-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
553,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723296IPH-23B-6.5-10-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
539,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723393IPH-23B-6.5-13-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
547,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723497IPH-23B-6.5-16-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
562,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723594IPH-23B-8-10-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
550,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723698IPH-23B-8-13-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
558,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723795IPH-23B-8-16-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
573,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723892IPH-24B-3.5-20-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
562,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723996IPH-24B-3.5-25-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
572,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724093IPH-24B-3.5-32-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
593,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724197IPH-24B-5-20-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
573,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724294IPH-24B-5-25-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
583,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724398IPH-24B-5-32-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
605,100
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724495IPH-24B-6.5-20-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
582,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724592IPH-24B-6.5-25-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
592,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724696IPH-24B-6.5-32-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
612,800
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724793IPH-24B-8-20-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
593,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724897IPH-24B-8-25-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
602,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724994IPH-24B-8-32-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
625,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725098IPH-25B-3.5-40-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
860,800
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725195IPH-25B-3.5-50-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
879,400
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725292IPH-25B-3.5-64-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
910,600
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725396IPH-25B-5-40-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
873,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725493IPH-25B-5-50-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
891,700
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725597IPH-25B-5-64-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
923,900
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725694IPH-25B-6.5-40-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
882,400
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725798IPH-25B-6.5-50-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
901,300
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725895IPH-25B-6.5-64-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
933,200
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725992IPH-25B-8-40-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
894,400
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726096IPH-25B-8-50-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
913,500
519,800
571,780(税込)
4日以内出荷
68726193IPH-25B-8-64-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
945,500
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726297IPH-26B-3.5-100-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,136,300
649,800
714,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726394IPH-26B-3.5-125-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,184,300
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726498IPH-26B-3.5-80-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,106,600
629,800
692,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726595IPH-26B-5-100-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,148,800
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする