ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)

ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用) - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68721713IPH-22B-3.5-3.5-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
488,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721817IPH-22B-3.5-5-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
499,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721914IPH-22B-3.5-6.5-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
508,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722018IPH-22B-3.5-8-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
519,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722115IPH-22B-5-5-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
511,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722212IPH-22B-5-6.5-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
521,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722316IPH-22B-5-8-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
532,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722413IPH-22B-6.5-6.5-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
529,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722517IPH-22B-6.5-8-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
541,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722614IPH-22B-8-8-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
551,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722718IPH-23B-3.5-10-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
544,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722815IPH-23B-3.5-13-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
552,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722912IPH-23B-3.5-16-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
566,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723016IPH-23B-5-10-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
556,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723113IPH-23B-5-13-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
564,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723217IPH-23B-5-16-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
578,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723314IPH-23B-6.5-10-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
565,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723418IPH-23B-6.5-13-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
573,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723515IPH-23B-6.5-16-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
587,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723612IPH-23B-8-10-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
576,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723716IPH-23B-8-13-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
583,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723813IPH-23B-8-16-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
598,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723917IPH-24B-3.5-20-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
591,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724014IPH-24B-3.5-25-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
601,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724118IPH-24B-3.5-32-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
622,600
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724215IPH-24B-5-20-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
602,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724312IPH-24B-5-25-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
612,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724416IPH-24B-5-32-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
634,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724513IPH-24B-6.5-20-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
611,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724617IPH-24B-6.5-25-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
621,100
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724714IPH-24B-6.5-32-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
641,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724818IPH-24B-8-20-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
622,200
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724915IPH-24B-8-25-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
631,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725012IPH-24B-8-32-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
654,100
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725116IPH-25B-3.5-40-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
899,600
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725213IPH-25B-3.5-50-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
918,200
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725317IPH-25B-3.5-64-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
949,400
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725414IPH-25B-5-40-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
911,800
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725518IPH-25B-5-50-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
930,500
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725615IPH-25B-5-64-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
962,700
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725712IPH-25B-6.5-40-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
921,200
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725816IPH-25B-6.5-50-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
940,100
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725913IPH-25B-6.5-64-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
972,000
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726017IPH-25B-8-40-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
933,200
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726114IPH-25B-8-50-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
952,300
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726218IPH-25B-8-64-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
984,300
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726315IPH-26B-3.5-100-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,185,800
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726412IPH-26B-3.5-125-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,233,800
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726516IPH-26B-3.5-80-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,156,100
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726613IPH-26B-5-100-EE-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,198,300
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする