ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)

ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用) - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68721722IPH-22B-3.5-3.5-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
488,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721826IPH-22B-3.5-5-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
499,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721923IPH-22B-3.5-6.5-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
508,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722027IPH-22B-3.5-8-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
519,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722124IPH-22B-5-5-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
511,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722228IPH-22B-5-6.5-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
521,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722325IPH-22B-5-8-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
532,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722422IPH-22B-6.5-6.5-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
529,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722526IPH-22B-6.5-8-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
541,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722623IPH-22B-8-8-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
551,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722727IPH-23B-3.5-10-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
544,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722824IPH-23B-3.5-13-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
552,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722928IPH-23B-3.5-16-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
566,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723025IPH-23B-5-10-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
556,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723122IPH-23B-5-13-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
564,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723226IPH-23B-5-16-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
578,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723323IPH-23B-6.5-10-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
565,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723427IPH-23B-6.5-13-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
573,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723524IPH-23B-6.5-16-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
587,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723628IPH-23B-8-10-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
576,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723725IPH-23B-8-13-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
583,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723822IPH-23B-8-16-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
598,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723926IPH-24B-3.5-20-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
591,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724023IPH-24B-3.5-25-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
601,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724127IPH-24B-3.5-32-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
622,600
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724224IPH-24B-5-20-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
602,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724328IPH-24B-5-25-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
612,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724425IPH-24B-5-32-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
634,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724522IPH-24B-6.5-20-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
611,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724626IPH-24B-6.5-25-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
621,100
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724723IPH-24B-6.5-32-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
641,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724827IPH-24B-8-20-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
622,200
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724924IPH-24B-8-25-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
631,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725028IPH-24B-8-32-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
654,100
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725222IPH-25B-3.5-50-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
918,200
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725326IPH-25B-3.5-64-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
949,400
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725423IPH-25B-5-40-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
911,800
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725527IPH-25B-5-50-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
930,500
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725624IPH-25B-5-64-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
962,700
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725728IPH-25B-6.5-40-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
921,200
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725825IPH-25B-6.5-50-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
940,100
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725922IPH-25B-6.5-64-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
972,000
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726026IPH-25B-8-40-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
933,200
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726123IPH-25B-8-50-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
952,300
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726227IPH-25B-8-64-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
984,300
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726324IPH-26B-3.5-100-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,185,800
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726428IPH-26B-3.5-125-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,233,800
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726525IPH-26B-3.5-80-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,156,100
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726622IPH-26B-5-100-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,198,300
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726726IPH-26B-5-125-EEL-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,246,200
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする