曜日別特売

ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転

ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転 - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68721747IPH-22B-3.5-3.5-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
463,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721948IPH-22B-3.5-6.5-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
484,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722045IPH-22B-3.5-8-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
495,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722142IPH-22B-5-5-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
487,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722246IPH-22B-5-6.5-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
497,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722648IPH-22B-8-8-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
527,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722842IPH-23B-3.5-13-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
527,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722946IPH-23B-3.5-16-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
541,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723043IPH-23B-5-10-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
530,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723147IPH-23B-5-13-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
539,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723542IPH-23B-6.5-16-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
562,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723743IPH-23B-8-13-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
558,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723847IPH-23B-8-16-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
573,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723944IPH-24B-3.5-20-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
562,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724048IPH-24B-3.5-25-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
572,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724145IPH-24B-3.5-32-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
593,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724242IPH-24B-5-20-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
573,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724346IPH-24B-5-25-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
583,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724443IPH-24B-5-32-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
605,100
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724547IPH-24B-6.5-20-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
582,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724644IPH-24B-6.5-25-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
592,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724748IPH-24B-6.5-32-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
612,800
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724845IPH-24B-8-20-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
593,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724942IPH-24B-8-25-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
602,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725046IPH-24B-8-32-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
625,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725143IPH-25B-3.5-40-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
860,800
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725247IPH-25B-3.5-50-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
879,400
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725344IPH-25B-3.5-64-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
910,600
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725448IPH-25B-5-40-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
873,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725642IPH-25B-5-64-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
923,900
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725746IPH-25B-6.5-40-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
882,400
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725947IPH-25B-6.5-64-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
933,200
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726044IPH-25B-8-40-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
894,400
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726148IPH-25B-8-50-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
913,500
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726245IPH-25B-8-64-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
945,500
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726342IPH-26B-3.5-100-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,136,300
649,800
714,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726647IPH-26B-5-100-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,148,800
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726744IPH-26B-5-125-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,196,700
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726848IPH-26B-5-80-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,118,800
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726945IPH-26B-6.5-100-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,158,500
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68727042IPH-26B-6.5-125-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,206,000
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68727338IPH-26B-8-125-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,218,300
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68727435IPH-26B-8-80-L-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,139,600
649,800
714,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68727882IPH-33B-10-10-L-11ヘッド側:12.2~ 18.9(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
573,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68727986IPH-33B-10-13-L-11ヘッド側:12.2~ 18.9(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
581,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68728083IPH-33B-10-16-L-11ヘッド側:12.2~ 18.9(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
596,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68728187IPH-33B-13-13-L-11ヘッド側:12.2~ 18.9(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
604,800
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68728284IPH-33B-13-16-L-11ヘッド側:12.2~ 18.9(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
618,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68728433IPH-34B-10-20-L-11ヘッド側:12.2~ 18.9(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
617,000
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68728537IPH-34B-10-25-L-11ヘッド側:12.2~ 18.9(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
627,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする