曜日別特売

ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)

ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用) - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68721756IPH-22B-3.5-3.5-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
488,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721853IPH-22B-3.5-5-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
499,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68721957IPH-22B-3.5-6.5-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
508,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722054IPH-22B-3.5-8-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
519,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722158IPH-22B-5-5-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
511,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722255IPH-22B-5-6.5-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
521,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722352IPH-22B-5-8-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
532,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722456IPH-22B-6.5-6.5-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
529,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722553IPH-22B-6.5-8-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
541,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722657IPH-22B-8-8-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)
551,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722754IPH-23B-3.5-10-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
544,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722858IPH-23B-3.5-13-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
552,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68722955IPH-23B-3.5-16-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
566,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723052IPH-23B-5-10-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
556,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723156IPH-23B-5-13-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
564,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723253IPH-23B-5-16-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
578,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723357IPH-23B-6.5-10-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
565,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723454IPH-23B-6.5-13-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
573,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723558IPH-23B-6.5-16-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
587,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723655IPH-23B-8-10-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
576,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723752IPH-23B-8-13-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
583,900
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723856IPH-23B-8-16-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2~18.9(1200/min無負荷時)
598,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68723953IPH-24B-3.5-20-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
591,400
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724057IPH-24B-3.5-25-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
601,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724154IPH-24B-3.5-32-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
622,600
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724258IPH-24B-5-20-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
602,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724355IPH-24B-5-25-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
612,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724452IPH-24B-5-32-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
634,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724556IPH-24B-6.5-20-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
611,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724653IPH-24B-6.5-25-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
621,100
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724757IPH-24B-6.5-32-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
641,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724854IPH-24B-8-20-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
622,200
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68724958IPH-24B-8-25-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
631,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725055IPH-24B-8-32-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:24.8~38.7(1200/min無負荷時)
654,100
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725152IPH-25B-3.5-40-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
899,600
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725256IPH-25B-3.5-50-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
918,200
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725353IPH-25B-3.5-64-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
949,400
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725457IPH-25B-5-40-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
911,800
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725554IPH-25B-5-50-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
930,500
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725658IPH-25B-5-64-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
962,700
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725755IPH-25B-6.5-40-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
921,200
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725852IPH-25B-6.5-50-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
940,100
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68725956IPH-25B-6.5-64-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
972,000
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726053IPH-25B-8-40-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
933,200
539,800
593,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726157IPH-25B-8-50-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
952,300
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726254IPH-25B-8-64-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:48.9~76.6(1200/min無負荷時)
984,300
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726358IPH-26B-3.5-100-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,185,800
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726455IPH-26B-3.5-125-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,233,800
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726552IPH-26B-3.5-80-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,156,100
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68726656IPH-26B-5-100-LT-11ヘッド側:4.3~9.8(1200/min無負荷時)、シャフト側:97.5~151.0(1200/min無負荷時)
1,198,300
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする