曜日別特売

IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転

IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転 - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68727505IPH-2A-3.5-LT-11Φ8.9フート取付形
208,000
91,980
101,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
68727557IPH-2A-5-LT-11Φ11フート取付形
213,700
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68727602IPH-2A-6.5-LT-11Φ12フート取付形
221,500
91,980
101,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
68727654IPH-2A-8-LT-11Φ13フート取付形
231,100
99,980
109,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
68727697IPH-2B-3.5-LT-11Φ8.9フランジ取付形
194,000
86,980
95,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
68727733IPH-2B-5-LT-11Φ11フランジ取付形
199,500
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
68727776IPH-2B-6.5-LT-11Φ12フランジ取付形
205,300
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68727812IPH-2B-8-LT-11Φ13フランジ取付形
217,100
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
68731118IPH-3A-10-LT-20Φ14フート取付形
245,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68731163IPH-3A-13-LT-20Φ17フート取付形
251,500
109,800
120,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
68731215IPH-3A-16-LT-20Φ18フート取付形
269,200
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68731258IPH-3B-10-LT-20Φ14フランジ取付形
234,200
99,980
109,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
68731294IPH-3B-13-LT-20Φ17フランジ取付形
240,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68731337IPH-3B-16-LT-20Φ18フランジ取付形
251,500
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68733787IPH-4A-20-LT-20Φ18フート取付形
309,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68733832IPH-4A-25-LT-20Φ20フート取付形
320,800
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68733884IPH-4A-32-LT-20Φ24フート取付形
344,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68733927IPH-4B-20-LT-20Φ18フランジ取付形
292,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68733963IPH-4B-25-LT-20Φ20フランジ取付形
302,900
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68734006IPH-4B-32-LT-20Φ24フランジ取付形
332,600
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735004IPH-5A-50-LT-21Φ26フート取付形
646,700
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735056IPH-5A-64-LT-21Φ28フート取付形
676,100
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735092IPH-5B-40-LT-11Φ24フランジ取付形
596,200
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735135IPH-5B-50-LT-11Φ26フランジ取付形
617,700
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735178IPH-5B-64-LT-11Φ28フランジ取付形
646,700
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735598IPH-6A-100-LT-21Φ36フート取付形
928,900
539,800
593,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
68735652IPH-6A-125-LT-21Φ38フート取付形
1,081,200
619,800
681,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735704IPH-6A-80-LT-21Φ32フート取付形
906,500
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735747IPH-6B-100-LT-11Φ36フランジ取付形
878,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735783IPH-6B-125-LT-11Φ38フランジ取付形
1,029,600
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735826IPH-6B-80-LT-11Φ32フランジ取付形
848,700
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68734952IPH-5A-40-LT-21Φ24フート取付形
625,000
369,800
406,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする