曜日別特売

IPポンプ 取付け足形 左回転

IPポンプ 取付け足形 左回転 - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68727548IPH-2A-5-L-11Φ11
204,700
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
68727593IPH-2A-6.5-L-11Φ12
212,500
91,980
101,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
68727645IPH-2A-8-L-11Φ13
222,100
91,980
101,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
68731102IPH-3A-10-L-20Φ14
236,800
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68731154IPH-3A-13-L-20Φ17
242,500
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68731206IPH-3A-16-L-20Φ18
260,200
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68733778IPH-4A-20-L-20Φ18
300,400
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68733823IPH-4A-25-L-20Φ20
311,800
129,800
142,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68733875IPH-4A-32-L-20Φ24
335,500
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68734943IPH-5A-40-L-21Φ24
610,400
359,800
395,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68734995IPH-5A-50-L-21Φ26
632,100
369,800
406,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68735047IPH-5A-64-L-21Φ28
661,500
389,800
428,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68735582IPH-6A-100-L-21Φ36
909,000
529,800
582,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68735643IPH-6A-125-L-21Φ38
1,061,300
599,800
659,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68735695IPH-6A-80-L-21Φ32
886,600
519,800
571,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする