曜日別特売

IPポンプ 取付け足形 右回転

IPポンプ 取付け足形 右回転 - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68735555IPH-6A-100-21Φ36
909,000
529,800
582,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68735616IPH-6A-125-21Φ38
1,061,300
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする