曜日別特売

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
全84種類を絞り込む
吐出口径
84種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68735914PVS-0B-8N0-U-30G1/28(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
172,000
66,980
73,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
68735923PVS-0B-8N1-U-30G1/28(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
172,000
66,980
73,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
68735932PVS-0B-8N2-U-30G1/28(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
172,000
66,980
73,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
68735948PVS-0B-8N3-U-30G1/28(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
172,000
66,980
73,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
68736018PVS-0B-8P3-U-30G1/28(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)
188,700
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737007PVS-1B-16C2S1-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
405,800
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737043PVS-1B-16C3S1-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
405,800
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737095PVS-1B-16N0-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
206,200
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737104PVS-1B-16N0-UZ-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
206,200
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737156PVS-1B-16N1-UZ-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
206,200
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737183PVS-1B-16N2Q1-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
332,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737208PVS-1B-16N2-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
206,200
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
68737217PVS-1B-16N2-UZ-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
206,200
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737253PVS-1B-16N3Q1-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
332,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737278PVS-1B-16N3Q2-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
332,700
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737296PVS-1B-16N3-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
206,200
69,980
76,978(税込)
欠品中
返品不可
68737524PVS-1B-16R3S4-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
348,200
119,800
131,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737594PVS-1B-16RQ3S1-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
477,200
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737612PVS-1B-16RQ3S2-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
477,200
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737646PVS-1B-16RQ3S4-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
477,200
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737664PVS-1B-16W1S1-U-12Φ2416.5(1000/min無負荷時)、19.8(1200/min無負荷時)、24.7(1500/min無負荷時)、29.7(1800/min無負荷時)
399,200
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737847PVS-1B-22C3S1-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
559,900
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737908PVS-1B-22N0-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
360,300
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737944PVS-1B-22N1-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
360,300
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737953PVS-1B-22N1-UZ-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
360,300
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68737996PVS-1B-22N2Q1-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
501,800
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68738023PVS-1B-22N2-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
360,300
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68738032PVS-1B-22N2-UZ-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
360,300
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68738075PVS-1B-22N3Q1-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
501,800
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68738118PVS-1B-22N3-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
360,300
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68738215PVS-1B-22R2S2-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
517,900
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68738233PVS-1B-22R2S4-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
517,900
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68738312PVS-1B-22RQ2S2-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
631,400
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68738364PVS-1B-22RQ3S4-U-12Φ2422(1000/min無負荷時)、26.4(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、39.6(1800/min無負荷時)
631,400
229,800
252,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68739782PVS-2B-35C3S1-U-12Φ2835(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
718,200
199,800
219,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68739877PVS-2B-35N1-U-12Φ2835(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
480,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68739922PVS-2B-35N2Q1-U-12Φ2835(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
649,700
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68739947PVS-2B-35N2-U-12Φ2835(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
480,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68739992PVS-2B-35N3Q1-U-12Φ2835(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
649,700
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740035PVS-2B-35N3-U-12Φ2835(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
480,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740245PVS-2B-35RQ1S1-U-12Φ2835(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
802,600
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740288PVS-2B-35RQ2S2-U-12Φ2835(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
802,600
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740306PVS-2B-35RQ2S4-U-12Φ2835(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
802,600
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740358PVS-2B-35RQ3S2-U-12Φ2835(1000/min無負荷時)、42(1200/min無負荷時)、52.5(1500/min無負荷時)、63(1800/min無負荷時)
802,600
239,800
263,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740473PVS-2B-45C2S2-U-12Φ2845(1000/min無負荷時)、54(1200/min無負荷時)、67.5(1500/min無負荷時)、81(1800/min無負荷時)
872,300
259,800
285,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740552PVS-2B-45N0-U-12Φ2845(1000/min無負荷時)、54(1200/min無負荷時)、67.5(1500/min無負荷時)、81(1800/min無負荷時)
634,200
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740595PVS-2B-45N1-U-12Φ2845(1000/min無負荷時)、54(1200/min無負荷時)、67.5(1500/min無負荷時)、81(1800/min無負荷時)
634,200
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740604PVS-2B-45N1-UZ-12Φ2845(1000/min無負荷時)、54(1200/min無負荷時)、67.5(1500/min無負荷時)、81(1800/min無負荷時)
634,200
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740656PVS-2B-45N2Q1-U-12Φ2845(1000/min無負荷時)、54(1200/min無負荷時)、67.5(1500/min無負荷時)、81(1800/min無負荷時)
803,900
219,800
241,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
68740674PVS-2B-45N2-U-12Φ2845(1000/min無負荷時)、54(1200/min無負荷時)、67.5(1500/min無負荷時)、81(1800/min無負荷時)
634,200
189,800
208,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする