可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形

可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形 - NACHI(不二越)
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油内容量1台
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68741715PZS-3B-70N1Q1-1028Φ30
920,400
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68741724PZS-3B-70N3Q1-1028Φ30
920,400
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68741733PZS-3B-70N3Q3-1028Φ30
920,400
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68741742PZS-3B-70N4Q1-1028Φ30
920,400
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68741758PZS-3B-70N4Q3-1028Φ30
920,400
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68741767PZS-3B-70R1S2-1028Φ30
911,500
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68741785PZS-3B-70R3S1-1028Φ30
911,500
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68741794PZS-3B-70R3S2-1028Φ30
911,500
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68741803PZS-3B-70R3S4-1028Φ30
911,500
339,800
373,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
68741828PZS-3B-70R4S4-1028Φ30
911,500
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742074PZS-4B-100N1-1028Φ33
1,046,300
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742083PZS-4B-100N1Q1-1028Φ33
1,256,300
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742108PZS-4B-100N3-1028Φ33
1,046,300
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742117PZS-4B-100N3Q1-1028Φ33
1,256,300
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742126PZS-4B-100N3Q3-1028Φ33
1,256,300
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742135PZS-4B-100N4-1028Φ33
1,046,300
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742144PZS-4B-100N4Q1-1028Φ33
1,256,300
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742153PZS-4B-100N4Q3-1028Φ33
1,256,300
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742178PZS-4B-100R1S1-1028Φ33
1,249,800
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742187PZS-4B-100R1S2-1028Φ33
1,249,800
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742196PZS-4B-100R3S1-1028Φ33
1,249,800
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742214PZS-4B-100R3S4-1028Φ33
1,249,800
469,800
516,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742232PZS-4B-100W1S2-1028Φ33
1,313,400
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742248PZS-4B-100W3S2-1028Φ33
1,313,400
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742257PZS-4B-100W3S4-1028Φ33
1,313,400
489,800
538,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742424PZS-5B-10-130N1-1025Φ38
1,661,200
659,800
725,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
68742433PZS-5B-130N1-1025Φ38
1,330,200
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742458PZS-5B-130N3-1025Φ38
1,330,200
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742467PZS-5B-130N3Q1-1025Φ38
1,566,100
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742476PZS-5B-130N3Q3-1025Φ38
1,566,100
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742485PZS-5B-130N4-1025Φ38
1,330,200
519,800
571,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742494PZS-5B-130N4Q1-1025Φ38
1,566,100
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742503PZS-5B-130N4Q3-1025Φ38
1,566,100
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742512PZS-5B-130R3S1-1025Φ38
1,561,700
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742555PZS-5B-130R4S2-1025Φ38
1,561,700
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742573PZS-5B-130W3S1-1025Φ38
1,624,300
599,800
659,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742774PZS-6B-180N1-1025Φ52
1,868,200
719,800
791,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742783PZS-6B-180N3-1025Φ52
1,868,200
719,800
791,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742792PZS-6B-180N4-1025Φ52
1,868,200
719,800
791,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742808PZS-6B-180R3S1-1025Φ52
2,136,400
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742817PZS-6B-180R3S2-1025Φ52
2,136,400
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742826PZS-6B-180R3S4-1025Φ52
2,136,400
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742853PZS-6B-220N3-1025Φ52
1,961,600
759,800
835,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742862PZS-6B-220N4-1025Φ52
1,961,600
759,800
835,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742878PZS-6B-220R1S1-1025Φ52
2,268,300
849,800
934,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742896PZS-6B-220R3S4-1025Φ52
2,268,300
849,800
934,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742905PZS-6B-220R4S4-1025Φ52
2,268,300
849,800
934,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68741706PZS-3B-16-70R4S1-1028Φ30
オープン
取扱い終了
返品不可
68741776PZS-3B-70R1S4-1028Φ30
オープン
取扱い終了
返品不可
68741812PZS-3B-70R3S5-1028Φ30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする