曜日別特売

ユニポンプ(PVSシリーズ)

ユニポンプ(PVSシリーズ) - NACHI(不二越)
電圧(V)AC200/AC220種類ピストンポンプ取付方式フート取付形内容量1台
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
全474種類を絞り込む
吐出口径
電動機出力(kW)
474種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径
電動機出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68742948UPV-0A-8N0-0.7-4-50G1/20.7
396,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742957UPV-0A-8N0-0.7A-4-50G1/20.7
396,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742966UPV-0A-8N0-1.5-4-50G1/21.5
449,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68742975UPV-0A-8N0-1.5A-4-50G1/21.5
449,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743002UPV-0A-8N1-0.7-4-50G1/20.7
396,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743018UPV-0A-8N1-0.7A-4-50G1/20.7
396,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743027UPV-0A-8N1-1.5-4-50G1/21.5
449,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743036UPV-0A-8N1-1.5A-4-50G1/21.5
449,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743045UPV-0A-8N1-2.2-4-50G1/22.2
562,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743054UPV-0A-8N1-2.2A-4-50G1/22.2
562,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743063UPV-0A-8N2-0.7-4-50G1/20.7
396,300
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
68743072UPV-0A-8N2-0.7A-4-50G1/20.7
396,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743088UPV-0A-8N2-1.5-4-50G1/21.5
449,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743097UPV-0A-8N2-1.5A-4-50G1/21.5
449,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743106UPV-0A-8N2-2.2-4-50G1/22.2
562,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743115UPV-0A-8N2-2.2A-4-50G1/22.2
562,400
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
68743124UPV-0A-8N2-3.7-4-50G1/23.7
620,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743133UPV-0A-8N2-3.7A-4-50G1/23.7
620,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743142UPV-0A-8N3-0.7-4-50G1/20.7
396,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743158UPV-0A-8N3-0.7A-4-50G1/20.7
396,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743167UPV-0A-8N3-1.5-4-50G1/21.5
449,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743176UPV-0A-8N3-1.5A-4-50G1/21.5
449,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743185UPV-0A-8N3-2.2-4-50G1/22.2
562,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743194UPV-0A-8N3-2.2A-4-50G1/22.2
562,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743203UPV-0A-8N3-3.7-4-50G1/23.7
620,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743212UPV-0A-8N3-3.7A-4-50G1/23.7
620,700
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743237UPV-0A-8P1-0.7A-4-50G1/20.7
オープン
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743246UPV-0A-8P1-1.5A-4-50G1/21.5
オープン
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743255UPV-0A-8P1-2.2-4-50G1/22.2
オープン
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743282UPV-0A-8P2-1.5-4-50G1/21.5
オープン
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743298UPV-0A-8P2-1.5A-4-50G1/21.5
オープン
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743307UPV-0A-8P2-2.2-4-50G1/22.2
オープン
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743316UPV-0A-8P2-2.2A-4-50G1/22.2
オープン
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743325UPV-0A-8P2-3.7A-4-50G1/23.7
オープン
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743334UPV-0A-8P3-1.5-4-50G1/21.5
オープン
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743343UPV-0A-8P3-1.5A-4-50G1/21.5
オープン
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743352UPV-0A-8P3-2.2-4-50G1/22.2
オープン
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743368UPV-0A-8P3-2.2A-4-50G1/22.2
オープン
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743377UPV-0A-8P3-3.7-4-50G1/23.7
オープン
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743386UPV-0A-8P3-3.7A-4-50G1/23.7
オープン
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743404UPV-1A-16C2A1-2.2A-4-30Φ242.2
829,800
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743413UPV-1A-16C2S1-2.2A-4-30Φ242.2
829,800
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743422UPV-1A-16C2S2-0.7A-4-30Φ240.7
653,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743438UPV-1A-16C2S2-1.5-4-30Φ241.5
709,700
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743447UPV-1A-16C2S2-2.2-4-30Φ242.2
829,800
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743456UPV-1A-16C2S2-2.2A-4-30Φ242.2
829,800
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743474UPV-1A-16C2S4-2.2A-4-30Φ242.2
829,800
339,800
373,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743483UPV-1A-16C2S4-3.7A-4-30Φ243.7
877,600
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743492UPV-1A-16C3S1-3.7-4-30Φ243.7
877,600
359,800
395,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
68743508UPV-1A-16C3S1-5.5-4-30Φ245.5
1,121,800
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする