NACHI(不二越)
UVNシリーズ可変ベーンユニポンプ NSP用
電圧(V)
AC200/AC220
吐出口径
Rc1/2
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
内容量
1台
全34種類を絞り込む
吐出量(L/min)
無負荷時24/29(50/60Hz)
無負荷時39/46(50/60Hz)
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
電動機出力(kW)
0.7
1.5
2.2
3.7
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
吐出量(L/min)
電動機出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68766057
UVN-1A-0A2-0.7-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
0.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
68766066
UVN-1A-0A2-0.7A-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
0.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
123日以内出荷
返品不可
68766075
UVN-1A-0A2-1.5-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
68766084
UVN-1A-0A3-0.7-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
0.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
68766093
UVN-1A-0A3-0.7A-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
0.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766102
UVN-1A-0A3-1.5-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
68766118
UVN-1A-0A3-1.5A-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766127
UVN-1A-0A4-0.7-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
0.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
68766136
UVN-1A-0A4-0.7A-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
0.7
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766145
UVN-1A-0A4-1.5-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
68766154
UVN-1A-0A4-1.5A-4-12
無負荷時12/14.5(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
68766163
UVN-1A-1A2-1.5-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
68766172
UVN-1A-1A2-1.5A-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766188
UVN-1A-1A2-2.2-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
2.2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
68766197
UVN-1A-1A2-2.2A-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
2.2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766206
UVN-1A-1A3-1.5-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
68766215
UVN-1A-1A3-1.5A-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766224
UVN-1A-1A3-2.2-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
2.2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
68766233
UVN-1A-1A3-2.2A-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
2.2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766242
UVN-1A-1A4-1.5-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
68766258
UVN-1A-1A4-1.5A-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
1.5
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766267
UVN-1A-1A4-2.2-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
2.2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
68766276
UVN-1A-1A4-2.2A-4-12
無負荷時24/29(50/60Hz)
2.2
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766294
UVN-1A-2A2-2.2-4-30
無負荷時39/46(50/60Hz)
2.2
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766303
UVN-1A-2A2-2.2A-4-30
無負荷時39/46(50/60Hz)
2.2
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766312
UVN-1A-2A2-3.7-4-30
無負荷時39/46(50/60Hz)
3.7
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766328
UVN-1A-2A2-3.7A-4-30
無負荷時39/46(50/60Hz)
3.7
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766337
UVN-1A-2A3-2.2-4-30
無負荷時39/46(50/60Hz)
2.2
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766346
UVN-1A-2A3-2.2A-4-30
無負荷時39/46(50/60Hz)
2.2
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766355
UVN-1A-2A3-3.7-4-30
無負荷時39/46(50/60Hz)
3.7
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766364
UVN-1A-2A3-3.7A-4-30
無負荷時39/46(50/60Hz)
3.7
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766373
UVN-1A-2A4-3.7-4-30
無負荷時39/46(50/60Hz)
3.7
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766382
UVN-1A-2A4-3.7A-4-30
無負荷時39/46(50/60Hz)
3.7
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68766285
UVN-1A-2A2-2.2-4-12
無負荷時39/46(50/60Hz)
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください