曜日別特売
モノタロウ

石頭ハンマー グラスファイバー柄

石頭ハンマー グラスファイバー柄 - モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄 - モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄 - モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄 - モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄 - モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄 - モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄 - モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄 - モノタロウ
(42件のレビュー)

グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。

用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー頭径(Φmm)47.5材質(頭)炭素鋼材質(柄部)樹脂/グラスファイバー主な用途石工作業内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
質量(g)
頭部長(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69034893GF1.12652.5LB139090
1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り61点です
69034902GF1.32853LB1610102
1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り336点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: ハツリ作業や薪割りなど
不動産業

とても安いし、グラスファイバーのグリップも握りやすくていいです。
ただ、柄の長さが足りないですね。少し短いような気がするけどまぁ大丈夫かなと思って購入しましたがやはり短い。
あと5cm、いや10㎝は欲しいなと思いました。

1が参考にしています
2025-12-05
用途: コンクリートガラの、粉砕に、使う

価格も、安くて使い勝手が、いい。握りやすく、安定している。

2025-11-25
用途: 自動車の整備
製造業

ロアアームブーツ交換にボールジョイントセパレーターを打ちつけるのに力を入れるのにちょうどいい重さです。

対象商品 : 69034902
2025-07-06
用途: 自動車メンテナンス

タイロッドエンドブーツを交換する際、タイロッドの嵌合を打撃で外しました。その際2種のハンマーを交互同時に使用しました。グラスファイバーのグリップがしっかりと効いて、回転やすっぽ抜けを防いで大変使いやすいです。ヘッド質量が大きいので、回転しがちですが、このグリップは良くできていると思います

1が参考にしています
2025-05-08
用途: 車止めの除去
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社製造業

屋上の元駐車場の車止めを取り外し作業のために購入。簡単に車止めを外すことができ満足しています。

対象商品 : 69034893
2024-03-23
用途: エアコン工事

オールアンカーの打ち込みに使用しています。
恥ずかしながら今までは、少し大きめのハンマーで打っていました。
こんなに楽に打ち込みができるとは、笑いがとまりません。

対象商品 : 69034902
2024-05-12
用途: くい打ちに
金融・保険業

想像通りの重さで使用感は普通です。耐久性はわかりませんがお得だと思います。

対象商品 : 69034893
2023-10-30
用途: 農作業での杭打ちに使用
佐伯農園農・林・水産業

農作業でパイプを打ち込んだり、駆除のホースローラーを、硬い土所に固定するのに丁度いい大きめのハンマーを探していたら、これを見つけました。
割り引きセールで購入しました。
大きさもちょうど良いし、柄も木製より丈夫そうです。
農作業用の軽トラに乗せて色々な作業に使います。安くて良い品をありがとう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする