エレコム
アンテナ分配器/4K8K対応
1本のアンテナケーブルから2つの機器接続可能。SMTによる精密設計を施した4K8K対応のTV接続用アンテナ分配器。
長さ(m)
各0.5
ケーブル径(Φmm)
3.6
シールド
3重シールド
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
メッキ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68857556
DH-ATD48K05BK
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分波器など
-
-
¥
4,612
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
68857565
DH-ATS48K05BK
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、レコーダー、テレビチューナー付きパソコン、分配器など
極細やわらかタイプ
金メッキプラグ
¥
3,880
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください