エレコム
HDD (ハードディスク) 外付け USB3.0 3.5インチ WD Red搭載
熱や振動に強い高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、24時間駆動や長期3年保証を実現した外付けハードディスクです。
対象パソコン
標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インターフェース
容量
付属品
コネクタ形状
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77029804
ELD-REN080UBK
1個
USB3.0/2.0
-
ACアダプター×1、USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式
USB3.0 Standard-B×1
【エレコム】ELD-REN080UBK
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
18999496
ELD-REN010UBK
1台
USB3.0/2.0
-
ACアダプター×1、USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式
USB3.0 Standard-B×1
【エレコム】ELD-REN010UBK
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
68858238
ELD-REN040UBK
1台
USB3.0/2.0
-
ACアダプター×1、USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式
USB3.0 Standard-B×1
【エレコム】ELD-REN040UBK
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
77552939
ELD-REN060UBK
1個
USB3.0/2.0
-
ACアダプター×1、USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式
USB3.0 Standard-B×1
【エレコム】ELD-REN060UBK
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
取扱停止中
18999505
ELD-REN020UBK
1台
USB3.0/2.0
-
ACアダプター×1、USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式
USB3.0 Standard-B×1
【エレコム】ELD-REN020UBK
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
68858222
ELD-REN030UBK
1台
USB3.0/2.0
-
ACアダプター×1、USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式
USB3.0 Standard-B×1
【エレコム】ELD-REN030UBK
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
取扱停止中
68858204
ELD-REN010UBK
1台
-
1TB
ACアダプタ×1、USB3.0ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式
USB3.0 Standard-Bx1
ELD-REN010UBK
オープン
取扱い終了
代替品有
68858213
ELD-REN020UBK
1台
-
2TB
ACアダプタ×1、USB3.0ケーブル(約1.0m)×1、横置き用ゴム足×1、セットアップガイド×1式
USB3.0 Standard-Bx1
ELD-REN020UBK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください