曜日別特売

USBスタンドマイク/切り替えスイッチ付き

USBスタンドマイク/切り替えスイッチ付き - エレコム
(2件のレビュー)

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートスイッチ付きスタンド式USBマイク。

対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11が動作するパソコンインターフェイスUSBブラック質量(g)約58(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.5外形寸法幅85x奥行102x高さ300mm(ケーブル含まず)機能ミュート機能インピーダンス2.2kΩ入力感度-42db±2db保証期間6カ月指向性単一指向性周波数帯域(Hz)20~20000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68858676HS-MC05UBK
2,640
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68858676HS-MC05UBK66313678HS-MC07UBKHS-MC05UBK スタンドマイク フレキシブルアーム ミュートスイッチ付き 無指向性 LED表示 通話 ブラック PS4/5 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム 66313678スタンドマイク フレキシブルアーム ミュートスイッチ付き 無指向性 LED表示 通話 ブラック PS4/5 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68858676
2022-01-31
用途: テレワーク用
株式会社スカイプラットフォーム

テレワーク用に購入しました。十分に満足しています。有難うございました。

対象商品 : 68858676
2020-06-20
用途: 動画配信で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ノイズが酷く配信には使えませんでした。
PC側でノイズの制御をしたら増しになりますが、喋る度にノイズが乗ってしまうで直ぐ新しいマイクに買い換えました。
値段相応って感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする