曜日別特売

マイクロフォン/クリップ付きマイク 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

マイクロフォン/クリップ付きマイク 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムマイクロフォン/クリップ付きマイク 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコム
(2件のレビュー)

マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。

対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。ブラック質量(g)約20(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×23.5×13.4(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースΦ3.5mmステレオミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000マイクミュート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68858685HS-MC06BK
1,590
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68858685
2022-01-29
用途: リモート勤務時の打ち合わせ
製造業

イヤホンと別なのでMTBF上有利だと思います。MTBFが問題になるほど長時間使っていませんが数か月使って問題ありません。ケーブルが細すぎず、長さも適当で使いやすいです。

対象商品 : 68858685
2021-12-25
用途: リモート勤務時の打ち合わせ
製造業

スタンド付きにしようか迷ったのですが携帯できるこちらにしました。イヤホンはたくさん持っているのでマイク単体のものを買いました。今のところ何も不都合はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする