USB3.0接続のNASバックアップユニットです。3年保証で安心してご利用いただけます。
色ブラック仕様ディスク回転数:IntelliPower付属品USB3.0ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、ユーティリティCD、セットアップガイド、パスワード認証ツール、HostExplorer、フォーマッタ、データ消去ツール(※消去ツールのみダウンロード対応)質量(g)930対応OSWindows (Storage) Server 2003(sp1以上)/2003R2/2008/2008R2※/2012/2012R2、Windows8.1/8/7/Vista※LSV-MS2VKWシリーズ、LSV-MS2MWGシリーズを除くコネクタ形状USB3.0 Standard-B消費電力10W対応RAIDレベル:non RAID外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×183×120記録媒体HDD x 1保証期間3年設置方式縦/横セキュリティケンジントンスロット搭載ファンファンレスインターフェイスUSB3.0/2.0対応ファイルNTFS(GPT)入力電圧AC100V±10% 50Hz/60Hzハードウェア暗号化対応内容量1個