色ブラック
付属品USB3.0ケーブル、ACアダプタ、ゴム足、ユーティリティCD、セットアップガイド、パスワード認証ツール、HostExplorer、フォーマッタ、データ消去ツール(※消去ツールのみダウンロード対応)
仕様ディスク回転数:IntelliPower
容量3TB
質量(g)930
対応OSWindows (Storage) Server 2003(sp1以上)/2003R2/2008/2008R2※/2012/2012R2、Windows8.1/8/7/Vista※LSV-MS2VKWシリーズ、LSV-MS2MWGシリーズを除く
コネクタ形状USB3.0 Standard-B
消費電力10W
対応RAIDレベル:non RAID
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×183×120
記録媒体HDD x 1
保証期間3年
設置方式縦/横
セキュリティケンジントンスロット搭載
ファンファンレス
インターフェイスUSB3.0/2.0
対応ファイルNTFS(GPT)
入力電圧AC100V±10% 50Hz/60Hz
ハードウェア暗号化対応