エレコム
光ファイバーケーブル/シングルモード/LC-LC
外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-LCコネクタ/シングルモードSM)
材質
【外皮】PVC
適合規格
1000BASE-LX 、10GBASE-LR
コネクタ
LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2
コア径(μm)
【光ファイバ】9
ケーブル径(Φmm)
2
クラッド径(μm)
【光ファイバ】125
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68860173
OC-LCLC1/3
3※コネクタ含む
2芯
シングルモード
¥
9,190
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
68860146
OC-LCLC1/1
1※コネクタ含む
2芯
シングルモード
¥
8,660
取扱い終了
68860155
OC-LCLC1/10
10※コネクタ含む
2芯
シングルモード
¥
11,450
取扱い終了
68860164
OC-LCLC1/2
2※コネクタ含む
2芯
シングルモード
¥
8,920
取扱い終了
68860182
OC-LCLC1/5
5※コネクタ含む
2芯
シングルモード
¥
9,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください