曜日別特売

光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC

光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC - エレコム光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC - エレコム

外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)

材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FXコネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】50ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68860347OC-LCSC5/11※コネクタ含む2芯マルチモード
4,900
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
68860356OC-LCSC5/1010※コネクタ含む2芯マルチモード
11,450
取扱い終了
68860365OC-LCSC5/22※コネクタ含む2芯マルチモード
7,180
取扱い終了
68860374OC-LCSC5/33※コネクタ含む2芯マルチモード
7,720
取扱い終了
68860383OC-LCSC5/55※コネクタ含む2芯マルチモード
8,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする