HDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み

HDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み - エレコムHDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み - エレコムHDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み - エレコムHDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み - エレコムHDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み - エレコムHDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み - エレコムHDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み - エレコム

LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。

仕様【最大延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です、【最大ピクセルクロック】340MHzその他アンチジャミング機能搭載、EDIDパススルー方式採用付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚寸法(mm)142×30×103質量(g)約430消費電力(W)送信機:1.9/受信機:4.5電源【ACアダプタ】入力:AC100V~240V(50/60Hz)・出力:DC5.3V/2.4A対応機種【映像出力機器】HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等材質(ケース)メタル対応HDCP対応準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audioインターフェース【送信側】入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、【受信側】出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。保管温湿度範囲-20~50℃/0~80%RH(結露なし)保証期間1年間適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6a/7/5e/6ケーブル)各種認証HDBaseT認証済最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台接続台数1動作温度範囲(℃)0~50転送速度(Gbps)【最大データ】10.2HDMI規格HDMI Ver.1.3b内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68860715VEX-HD1001S
84,240
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする