中央化学
CT街デリPAN 身
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
材質
CT
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74039647
PAN20‐14
1袋(50枚)
35
138
195
オープン
¥
1,298
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り9点です
33219866
PAN15
1ケース(50枚×24袋)
37
147
174
オープン
¥
19,900
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219875
PAN17-12
1ケース(50枚×24袋)
35
124
165
オープン
¥
13,900
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219893
PAN18-18A
1ケース(50枚×12袋)
16
180
180
オープン
¥
8,990
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64332556
18 BK
1袋(50枚)
39
178
212
オープン
¥
1,090
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
6日以内出荷
68770345
17-12
1袋(50枚)
124
124
165
オープン
取扱い終了
返品不可
88624436
17-12
1ケース(50枚×24袋)
124
124
165
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88628137
PAN20‐14
1ケース(50枚×18袋)
35
138
195
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219884
PAN18
1ケース(50枚×18袋)
39
178
212
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33219909
PAN20-14
1ケース(50枚×18袋)
35
138
195
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980