曜日別特売
モノタロウ

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り - モノタロウハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り - モノタロウハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り - モノタロウハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り - モノタロウハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り - モノタロウハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り - モノタロウハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り - モノタロウハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り - モノタロウ
(1383件のレビュー)

手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。

用途
自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
配合成分オレンジエキス仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106タイプスクラブ繰り返し・詰め替え対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※本製品はポリエチレンスクラブからとうもろこしスクラブへ商品をリニューアルいたしましたので、旧製品容器への詰替えはお控えください。
※手肌に傷やはれもの、湿疹等異常のある時は使わないでください。
※使用中や使用後に赤味、かゆみ、刺激等の異常があらわれた時は、使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。
※目に入らないようにご注意ください。万一目に入った場合は、こすらず直ちに洗い流してください。異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
※乳幼児の手の届く所に置かないでください。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる所に置かないでください。
※天然スクラブを使用しているため、製品の色調が多少異なる場合がありますが、ご使用には問題ありません。
※商品のデザインは予告なく変更される場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68921274-1本(1.4kg)ポンプ付ボトル
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68921283-1袋(1.2kg)詰替用袋
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68921292-1缶(16kg)詰替用缶
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
商品タイプ
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
68921292-1缶(16kg)詰替用缶8,4989,348
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

ギトギト油汚れはスッキリ落として、さらにコスパもいい!
30秒間こすり洗いをして流す前後

汚れ落ちはそのままに、天然素材のとうもろこしを使ったスクラブ(汚れ落としのための粒)でハンドクリーナーを作りました。
手にも優しく、しっとりタイプ

工業用でも手はしっとり

オレンジ保湿成分配合で、「職人の手」もしっかり・しっとり守ります。

トウモロコシのスクラブを使用

プラスチックではなく”トウモロコシ”から作ったスクラブです。

ハンドクリーナーを出しているところ。
汚れをしっかり掻き出す

トロっとしたゲル状の中につぶつぶ(スクラブ)が混ざっています。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
コスパも最高!リピーターです。 鉄工所の油が付いた手洗いに使用 星5つ
手にも環境にもお財布にも優しいハンドクリーナーだと感じています 油汚れ、粘着テープのベトベトにも 星5つ
社員には好評です。次回も又リピートします。 作業の後の手洗い 星5つ
洗った後の手がとても気持ちいいです。 バイク整備後の手洗い 星5つ
オレンジの匂いも心地良く、手の汚れる仕事に従事される方にはおすすめ 機械のメンテナンス、畑仕事など 星5つ
汚れも落ちやすく香りも良い感じです。 金属加工品の洗浄の後の手洗いとして 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

工業用ハンドクリーナー とうもろこしスクラブタイプ(オレンジエキス配合:保湿).
この動画は、42が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1383
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 作業後の手洗い

普通の洗剤で洗っても、爪の間や指紋に付いた汚れは中々落ちないが、この洗剤は、粒粒が入っているので、スポンジやたわしなどで、汚れを掻き出さなくてもよく落ちます。
使用感はザラザラしていますが、手が荒れるわけでもなく、洗い流した後は、シンクにも洗剤が残る事はありません。(某ピンクの洗剤は、結構シンクに残る。)

1が参考にしています
2026-03-23
用途: 手洗い用

油落としの手洗い用として使用している。
粉末のピンク石鹸と併用しているがピンク石鹸と違い普通のハンドソープの感覚で使用できるのが良い。
数年前に値段が上がったのが残念だがそれでも量を考えれば安価なので助かっている。

2026-03-20
用途: 手に付いたオイルの洗浄用

間違って詰替え用を買ってしまいましたので、仕方なく100円ショップで1.1リットル用のポンプボトルを買って詰替えました。粘度が高いので、ポンプを押して液が出るかどうか心配していましたが、私の買った物の場合、ちゃんと出ました。
 オレンジの香りも良く、また洗浄力も良く満足しています。

対象商品 : 68921274
2026-02-19
用途: 機械の動作時
平山種苗店卸売・小売業

機械使用でついた手の油汚れを落とすのにここ3年ほど使っています。幾つか購入して使ってみた類似した商品や(専門として)業者から戴くサンプル品なども試しました。私的には正直大差ないものも幾つもありましたが、女性陣がこれが良いと言ってこればかり使用するので常用しています。

2026-03-24
用途: 油汚れがよく落ちます。

昔はピンクの粉のようなものを使っていましたが、今はこちらのほうが便利が良いので使っています。

2025-12-10
用途: 他の同じような洗剤より汚れ落ちが良い
株式会社川田商会 協栄自工

会社で同じようなオレンジ色のざらざらした他メーカーの洗剤で手を洗って、
家に帰ってこれで洗うと、また汚れが落ちて流すと黒いのが流れます。
会社のもこれに変更してもらいました。
同僚もこっちの方が落ちると喜んでいました。
匂いはアロエよりオレンジの方が好きです。

2026-03-18
用途: 印刷工場の手洗いとして
製造業

リピートさせてもらっています。
汚れがよく落ちるし匂いも良いです。

2026-03-15
用途: 道路工事時
建設業・工事業

今回初めて購入しましたが、従業員から良く汚れが落ちて評判の良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本商品の詰め替え用には、注ぎ口は付いていますか。
回答:
注文コード68921283 詰替用袋1.2kgには注ぎ口は付いておりません。
注文コード68921292 詰替用缶16kgには注ぎ口が付いております。
7が参考にしています
2021-03-12
質問:
冷暗所で未開封保管した場合、使用期限はどれぐらいでしょうか。
5年以上保管しても問題ないでしょうか。
回答:
本商品の使用期限は製造日より3年でございます。
5年以上の保管はお控え下さい。
6が参考にしています
2021-03-12
質問:
本商品のオレンジエキス配合商品と、アロエエキス配合商品(注文コード68921308)の違いを知りたいです。
回答:
それぞれ香りが異なります。
オレンジの方はオレンジの香り、アロエの方はフローラルの香りになります。
10が参考にしています
2021-03-12

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする