曜日別特売

ソケットレンチセット 1560M

ソケットレンチセット 1560M - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5496セット内容ソケット内容(mm):6角:6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)質量(kg)2.1内容量1セット(17点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687729621560M
24,380
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする