TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット 1560MS
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数
17
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
116-5500
セット内容
ソケット内容(mm):6角:6、7、8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)
質量(kg)
2.2
内容量
1セット(17点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68772978
1560MS
¥
24,380
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください