TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット CX3172
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数
24
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
818-8765
セット内容
ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8、9 12角:10、11、12、13、14、15、16、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、スピンナハンドル(NS3)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ユニバーサルジョイント(UJ30)
質量(kg)
3
内容量
1セット(24点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773005
CX3172
¥
37,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください