曜日別特売
(1件のレビュー)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数13差込角(mm)12.7トラスコ品番116-5739セット内容ソケット内容ミリ:12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、T形スライドハンドル(SL40)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.8内容量1セット(13点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773048800MISO
22,140
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68773048
2026-01-06
用途: 電気工事
脇本電工株式会社建設業・工事業

知り合いが、使ってたのを借りてみてびっくり
今までは安物ばっかり使ってましたので
とても使いやすいの一言で、直ぐに同じ商品を購入しました。
使い捨て感覚で安い工具も良いですが、ちゃんとしたの使うと戻れなくなります。安心のTONEですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする