TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット 750MS
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数
17
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
116-5798
セット内容
ソケット内容ミリ:6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)、クロスバー(110)
質量(kg)
3.5
内容量
1セット(17点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773102
750MS
¥
31,970
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください