TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケットレンチセット 750
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数
17
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
116-5780
セット内容
ソケット内容インチ:12角:3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)
質量(kg)
3.4
内容量
1セット(17点組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68773154
750
¥
34,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください