曜日別特売

ソケットレンチセット MX400

ソケットレンチセット MX400 - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。
スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。

セット商品数39差込角(mm)12.7トラスコ品番810-9140セット内容ソケット内容(mm):12角:10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32 12角ディープ:12、13、14、17、19、21、24、30 ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14 ドライバービットソケット:P2、M2ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH4H)、T形スライドハンドル(SL-40)、エクステンションバー(320:75mm、321:150mm、407:250mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)8.7内容量1セット(39点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773172MX400
72,070
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする