ソケットレンチセット 200MS

ソケットレンチセット 200MS - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。

セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番116-2411セット内容ソケット内容:6角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)12.1内容量1セット(12点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68773197200MS
63,230
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする